Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Sortiment Quetschverbinder

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Sortiment Quetschverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260777

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Mit Werkzeug - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923508852

Sonepar Artikelnummer

120303439

Hersteller Artikelnummer

260777

Hersteller Typ

260777

Hersteller Artikel Nr.:

260777

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Mit Werkzeug:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.980 kg

Inhalt: 1.200 Quetschkabelschuhe, Crimpzange für isolierte Kabelschuhe (Art. 210802), Pressbereich 0,5 - 6,0 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M4, Art. 260256 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M6, Art. 260260 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M5, Art. 260286 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M6, Art. 260288 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M8, Art. 260290 100 Stoßverbinder 0,25-1,5, Art. 260350 100 Stoßverbinder 1,5-2,5, Art. 260352 100 Stoßverbinder 2,5-6, Art. 260354