HAUPA - Sortiment Wärmeschrumpfschlauch 2:1, schwarz, 160 tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267200
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - Nein
Mit Werkzeug - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586683
Sonepar Artikelnummer
120518319
Hersteller Artikelnummer
267200
Hersteller Typ
267200
Hersteller Artikel Nr.:
267200
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
Nein
Mit Werkzeug:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.185 kg
aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, 160-tlg., in Kunststoffbox, dünnwandig


