HAUPA - Sortiment Wärmeschrumpfschlauch 3:1, schwarz, 25 tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267204
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - Ja
Mit Werkzeug - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586706
Sonepar Artikelnummer
120518321
Hersteller Artikelnummer
267204
Hersteller Typ
267204
Hersteller Artikel Nr.:
267204
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
Ja
Mit Werkzeug:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.183 kg
aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, 25-tlg., in Kunststoffbox, doppelwandig, mit Innenkleber


