HAUPA - Sortimentseinlage ''SysCon''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220375
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 80 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923555177
Sonepar Artikelnummer
120370114
Hersteller Artikelnummer
220375
Hersteller Typ
220375
Hersteller Artikel Nr.:
220375
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231010
Gewicht:
0.200 kg


