HAUPA - Sortimentskasten Kunststoff leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221133
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 90 mm
Breite - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587468
Sonepar Artikelnummer
121112982
Hersteller Artikelnummer
221133
Hersteller Typ
221133
Hersteller Artikel Nr.:
221133
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231010
Gewicht:
1.200 kg
schwarzer Kunststoff, einschließlich Kommissionierboxen Inhalt: 4 Schachteln 49 x 49 x 72 mm 6 Schachteln 49 x 98 x 72 mm 2 Schachteln 98 x 98 x 72 mm 4 Schachteln 98 x 148 x 72 mm


