HAUPA - Sortimentskasten Kunststoff mit Einzelboxen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221131
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 90 mm
Breite - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587246
Sonepar Artikelnummer
120518127
Hersteller Artikelnummer
221131
Hersteller Typ
221131
Hersteller Artikel Nr.:
221131
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
90 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
335 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
1.630 kg


