HAUPA - Spannungsprüfer 100-250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100646
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923047771
Sonepar Artikelnummer
120097089
Hersteller Artikelnummer
100646
Hersteller Typ
100646
Hersteller Artikel Nr.:
100646
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Länge:
140 mm
Klingenlänge:
65 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.020 kg


