HAUPA - Spannungsprüfer 100-250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100648
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923047788
Sonepar Artikelnummer
120097091
Hersteller Artikelnummer
100648
Hersteller Typ
100648
Hersteller Artikel Nr.:
100648
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsanzeige:
optisch
Länge:
190 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.037 kg


