HAUPA - Spannungsprüfer 100-250 V lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100647
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923003357
Sonepar Artikelnummer
120097090
Hersteller Artikelnummer
100647
Hersteller Typ
100647
Hersteller Artikel Nr.:
100647
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Länge:
140 mm
Klingenlänge:
65 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.016 kg


