HAUPA - Spannungsprüfer 100-250 V lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100649
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923044428
Sonepar Artikelnummer
120097092
Hersteller Artikelnummer
100649
Hersteller Typ
100649
Hersteller Artikel Nr.:
100649
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Länge:
190 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.032 kg


