HAUPA - Spannungsprüfer ''Basic'' 6-400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103800
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 6 .. 400 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172657
Sonepar Artikelnummer
120098687
Hersteller Artikelnummer
103800
Hersteller Typ
103800
Hersteller Artikel Nr.:
103800
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
6 .. 400 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
120 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Nein
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT III
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.097 kg


