HAUPA - Spannungsprüfer Finnland 150-250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100645
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923047764
Sonepar Artikelnummer
120097088
Hersteller Artikelnummer
100645
Hersteller Typ
100645
Hersteller Artikel Nr.:
100645
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
120 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch
Länge:
140 mm
Klingenlänge:
65 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.016 kg


