HAUPA - Spannungsprüfer ''Profi LCD Plus II'' 3-1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103826
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LCD
Spannungsmessbereich - 3 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574758
Sonepar Artikelnummer
120517997
Hersteller Artikelnummer
103826
Hersteller Typ
103826
Hersteller Artikel Nr.:
103826
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
3 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0.1 .. 199.9 kOhm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
300 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.600 kg


