HAUPA - Spannungsprüfer ''Profi LED Plus II'' 6-1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103824
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 6 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574741
Sonepar Artikelnummer
120369994
Hersteller Artikelnummer
103824
Hersteller Typ
103824
Hersteller Artikel Nr.:
103824
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
6 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0 .. 500 kOhm
Länge:
300 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.280 kg


