Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Spezial Schnellkleber für Glasfaserstab

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Spezial Schnellkleber für Glasfaserstab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143026

  • Anwendung - Kabeleinziehsystem

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923437718

Sonepar Artikelnummer

121112507

Hersteller Artikelnummer

143026

Hersteller Typ

143026

Hersteller Artikel Nr.:

143026

Anwendung:

Kabeleinziehsystem

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Verpackung:

Tube

Nettogewicht:

3 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.012 kg

Spezial Schnellkleber für Glasfaserstab Ø 3 mm