Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Spezialkabelschneider max. 75 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Spezialkabelschneider max. 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200116

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 75 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²

  • Gesamtlänge - 370 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923125790

Sonepar Artikelnummer

120098730

Hersteller Artikelnummer

200116

Hersteller Typ

200116

Hersteller Artikel Nr.:

200116

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

75 mm

Max. Kabelquerschnitt:

300 mm²

Gesamtlänge:

370 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.585 kg

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraftperformance, für Daten- und Telefonkabel bis 75 mm Durchmesser, hohe Schnittqualität durch spezielle Schneidengeometrie, Leichtgängigkeit durch nadelgelagerte Antriebsmechanik, nicht geeignet für Stahldraht und starkdrahtige Leiter der Stromversorgung (EVU usw.) Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 300 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 240 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 300 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 75 Ø