Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Spezialkabelschneider max. 80 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Spezialkabelschneider max. 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200119

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 80 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²

  • Gesamtlänge - 610 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923128753

Sonepar Artikelnummer

120098732

Hersteller Artikelnummer

200119

Hersteller Typ

200119

Hersteller Artikel Nr.:

200119

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

80 mm

Max. Kabelquerschnitt:

1000 mm²

Gesamtlänge:

610 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

3.322 kg

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraftperformance, nahezu wartungsfreies Qualitätswerkzeug bis 80 mm Ø. Leichtgängig durch nadelgelagerten Exzenterantrieb, auch für Kabel mit Stahlblechummantelung und weicher Stahldrahtarmierung geeignet, ST 52. Mit Zahnkamm zur Reinigung der Zähne, im Griff integriert Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 1000 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 1000 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 1000 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 80 Ø