HAUPA - Spiralschlauch 1,5/30m lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262060
Innendurchmesser - 1.5 mm
Farbe - farblos
Hitzebeständig - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923097950
Sonepar Artikelnummer
120097662
Hersteller Artikelnummer
262060
Hersteller Typ
262060
Hersteller Artikel Nr.:
262060
Innendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
farblos
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.141 kg
transparent, entflammbar


