HAUPA - Spiralschlauch 1,5/30m lang - schwer entflammbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262066
Innendurchmesser - 1.5 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - Ja
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923097981
Sonepar Artikelnummer
120097659
Hersteller Artikelnummer
262066
Hersteller Typ
262066
Hersteller Artikel Nr.:
262066
Innendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.156 kg
milchig-weiß, schwer entflammbar


