HAUPA - Spiralschlauch 4/30m lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262062
Innendurchmesser - 4 mm
Farbe - farblos
Hitzebeständig - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923097967
Sonepar Artikelnummer
120097657
Hersteller Artikelnummer
262062
Hersteller Typ
262062
Hersteller Artikel Nr.:
262062
Innendurchmesser:
4 mm
Farbe:
farblos
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.390 kg
transparent, entflammbar


