HAUPA - Spiralschlauch 4/30m lang - schwer entflammbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262068
Innendurchmesser - 4 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - Ja
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923097998
Sonepar Artikelnummer
120097660
Hersteller Artikelnummer
262068
Hersteller Typ
262068
Hersteller Artikel Nr.:
262068
Innendurchmesser:
4 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.360 kg
milchig-weiß, schwer entflammbar


