HAUPA - Spiralschlauch 9/30m lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262064
Innendurchmesser - 9 mm
Farbe - farblos
Hitzebeständig - Nein
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923131265
Sonepar Artikelnummer
120097658
Hersteller Artikelnummer
262064
Hersteller Typ
262064
Hersteller Artikel Nr.:
262064
Innendurchmesser:
9 mm
Farbe:
farblos
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.780 kg
transparent, entflammbar


