HAUPA - Spiralschlauch 9/30m lang - schwer entflammbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262069
Innendurchmesser - 9 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - Ja
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923098001
Sonepar Artikelnummer
120097661
Hersteller Artikelnummer
262069
Hersteller Typ
262069
Hersteller Artikel Nr.:
262069
Innendurchmesser:
9 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.964 kg
milchig-weiß, schwer entflammbar


