Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Spiralschlauch natur 25-54, 2m, Werkzeug

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Spiralschlauch natur 25-54, 2m, Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262033

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Hitzebeständig - Ja

  • Strecktülle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923586751

Sonepar Artikelnummer

121113166

Hersteller Artikelnummer

262033

Hersteller Typ

262033

Hersteller Artikel Nr.:

262033

Innendurchmesser:

25 mm

Farbe:

weiß

Hitzebeständig:

Ja

Strecktülle:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.141 kg

milchig-weiß, schwer entflammbar, mit Werkzeug