Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Spiralschlauch schwarz 15-31, 2m, Werkzeug

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Spiralschlauch schwarz 15-31, 2m, Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262035

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - Ja

  • Strecktülle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923586775

Sonepar Artikelnummer

121113168

Hersteller Artikelnummer

262035

Hersteller Typ

262035

Hersteller Artikel Nr.:

262035

Innendurchmesser:

15 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

Ja

Strecktülle:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.141 kg

schwarz, schwer entflammbar, mit Werkzeug