Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Spitzmeissel achtkant 250 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Spitzmeissel achtkant 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180082

  • Länge - 250 mm

  • Schneidenbreite - 14 mm

  • Schneidenform - spitz

  • Mit Handschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923061685

Sonepar Artikelnummer

120097033

Hersteller Artikelnummer

180082

Hersteller Typ

180082

Hersteller Artikel Nr.:

180082

Länge:

250 mm

Schneidenbreite:

14 mm

Schneidenform:

spitz

Mit Handschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.358 kg

CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert