HAUPA - Splintentreibersatz 6-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180170
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung - Metallkassette
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923062002
Sonepar Artikelnummer
120096987
Hersteller Artikelnummer
180170
Hersteller Typ
180170
Hersteller Artikel Nr.:
180170
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Metallkassette
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.502 kg
goldfarbig einbrennlackiert, in Blechklappkasten, Inhalt: je 1 Stück 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm


