HAUPA - Spreizkeil Kunststoff ohne Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120094
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923127534
Sonepar Artikelnummer
120098719
Hersteller Artikelnummer
120094
Hersteller Typ
120094
Hersteller Artikel Nr.:
120094
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.051 kg
Maße: 16,3 x 3,7 mm


