Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Spreizkeil Kunststoff ohne Nut

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Spreizkeil Kunststoff ohne Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120100

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923162061

Sonepar Artikelnummer

120101359

Hersteller Artikelnummer

120100

Hersteller Typ

120100

Hersteller Artikel Nr.:

120100

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.085 kg

ohne Nut, ovale Form ohne scharfe Kanten, lange Ausführung mit großem Schlagkopf