Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Stahl-Reissnadel 250 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Stahl-Reissnadel 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240234

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Auswechselbarer Stift - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82051000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923086305

Sonepar Artikelnummer

120097568

Hersteller Artikelnummer

240234

Hersteller Typ

240234

Hersteller Artikel Nr.:

240234

Ausführung:

rechtwinklig

Auswechselbarer Stift:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

0.046 kg

Halter kordiert, Halterdurchmesser 8 mm, Spitzen gehärtet und abschraubbar, mit gerader und gebogener Spitze (90°)