Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Stahlblechkasten zu 215000

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Stahlblechkasten zu 215000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215002

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923133603

Sonepar Artikelnummer

120098755

Hersteller Artikelnummer

215002

Hersteller Typ

215002

Hersteller Artikel Nr.:

215002

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.934 kg

Metallbox zur Aufbewahrung von Crimpzange und Einsätzen