HAUPA - Stahlkabelbinder SS 316 Kugelverschluss 125x4,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262940/125
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 125 mm
Banddicke - 0.3 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547226
Sonepar Artikelnummer
121113250
Hersteller Artikelnummer
262940/125
Hersteller Typ
262940/125
Hersteller Artikel Nr.:
262940/125
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
125 mm
Banddicke:
0.3 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Min. Haltekraft:
440 N
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg


