HAUPA - Stahlkabelbinder SS 316 mit Kugelverschluss 1000x12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262960/1000
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 1000 mm
Banddicke - 0.4 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547905
Sonepar Artikelnummer
121113278
Hersteller Artikelnummer
262960/1000
Hersteller Typ
262960/1000
Hersteller Artikel Nr.:
262960/1000
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
0.4 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Min. Haltekraft:
2670 N
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


