Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Stanzeinsätze metrisch 32 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Stanzeinsätze metrisch 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217616

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 32

  • Lochdurchmesser - 32.5 mm

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546960

Sonepar Artikelnummer

121112944

Hersteller Artikelnummer

217616

Hersteller Typ

217616

Hersteller Artikel Nr.:

217616

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 32

Lochdurchmesser:

32.5 mm

Ausführung:

Matrize und Stempel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.220 kg

ST37, 3 mm kompatibel zu Art. 216764