Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Stanzeinsätze metrisch 40 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Stanzeinsätze metrisch 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217618

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 40

  • Lochdurchmesser - 40.5 mm

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546977

Sonepar Artikelnummer

121112945

Hersteller Artikelnummer

217618

Hersteller Typ

217618

Hersteller Artikel Nr.:

217618

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 40

Lochdurchmesser:

40.5 mm

Ausführung:

Matrize und Stempel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.900 kg

ST37, 3 mm kompatibel zu Art. 216764