Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Stanzeinsätze metrisch 50 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Stanzeinsätze metrisch 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217620

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 50

  • Lochdurchmesser - 50.5 mm

  • Ausführung - Matrize und Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923546984

Sonepar Artikelnummer

121112946

Hersteller Artikelnummer

217620

Hersteller Typ

217620

Hersteller Artikel Nr.:

217620

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 50

Lochdurchmesser:

50.5 mm

Ausführung:

Matrize und Stempel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.640 kg

ST37, 3 mm kompatibel zu Art. 216764