HAUPA - Stanzeinsätze PG11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217632
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Ausführung - Matrize und Stempel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547011
Sonepar Artikelnummer
121112949
Hersteller Artikelnummer
217632
Hersteller Typ
217632
Hersteller Artikel Nr.:
217632
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Ausführung:
Matrize und Stempel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.084 kg


