HAUPA - Stanzeinsätze PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217634
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG13,5
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547028
Sonepar Artikelnummer
121112950
Hersteller Artikelnummer
217634
Hersteller Typ
217634
Hersteller Artikel Nr.:
217634
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG13,5
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.091 kg
ST37, 3 mm kompatibel zu Art. 216764


