HAUPA - Stanzeinsätze PG16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217636
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Ausführung - Matrize und Stempel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547035
Sonepar Artikelnummer
121112951
Hersteller Artikelnummer
217636
Hersteller Typ
217636
Hersteller Artikel Nr.:
217636
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung:
Matrize und Stempel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.120 kg


