HAUPA - Stanzeinsätze PG21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217638
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Ausführung - Matrize und Stempel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547042
Sonepar Artikelnummer
121112952
Hersteller Artikelnummer
217638
Hersteller Typ
217638
Hersteller Artikel Nr.:
217638
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Ausführung:
Matrize und Stempel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.170 kg


