HAUPA - Stanzeinsätze PG29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217640
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG29
Lochdurchmesser - 37 mm
Ausführung - Matrize und Stempel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547059
Sonepar Artikelnummer
121112953
Hersteller Artikelnummer
217640
Hersteller Typ
217640
Hersteller Artikel Nr.:
217640
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Ausführung:
Matrize und Stempel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.330 kg


