HAUPA - Stanzeinsätze PG36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217642
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochdurchmesser - 47 mm
Ausführung - Matrize und Stempel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547066
Sonepar Artikelnummer
121112954
Hersteller Artikelnummer
217642
Hersteller Typ
217642
Hersteller Artikel Nr.:
217642
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochdurchmesser:
47 mm
Ausführung:
Matrize und Stempel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.536 kg


