HAUPA - Stanzeinsätze PG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217644
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG42
Lochdurchmesser - 54 mm
Ausführung - Matrize und Stempel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547073
Sonepar Artikelnummer
121112955
Hersteller Artikelnummer
217644
Hersteller Typ
217644
Hersteller Artikel Nr.:
217644
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG42
Lochdurchmesser:
54 mm
Ausführung:
Matrize und Stempel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.731 kg


