HAUPA - Stanzeinsätze PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217646
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG48
Lochdurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547080
Sonepar Artikelnummer
121112956
Hersteller Artikelnummer
217646
Hersteller Typ
217646
Hersteller Artikel Nr.:
217646
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG48
Lochdurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.896 kg
ST37, 3 mm kompatibel zu Art. 216764


