HAUPA - Stanzeinsätze PG9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217630
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG9
Lochdurchmesser - 15.2 mm
Ausführung - Matrize und Stempel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547004
Sonepar Artikelnummer
121112948
Hersteller Artikelnummer
217630
Hersteller Typ
217630
Hersteller Artikel Nr.:
217630
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG9
Lochdurchmesser:
15.2 mm
Ausführung:
Matrize und Stempel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.060 kg


