HAUPA - Stativ für ''HUPlight50combi''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130361
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall/Kunststoff
Farbe - schwarz
Lichtpunkthöhe - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923613839
Sonepar Artikelnummer
120645108
Hersteller Artikelnummer
130361
Hersteller Typ
130361
Hersteller Artikel Nr.:
130361
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3 m
Konisch zulaufend:
Nein
Abgesetzte Form:
Nein
Schutz des Basisteils:
lackiert
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
Doppel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
7.000 kg


