Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Staubschutztür ca. 2,20 x 1,20 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Staubschutztür ca. 2,20 x 1,20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393032

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Durchgangsbreite - 900 mm

  • Durchgangshöhe - 2150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574437

Sonepar Artikelnummer

120518500

Hersteller Artikelnummer

393032

Hersteller Typ

393032

Hersteller Artikel Nr.:

393032

Breite:

1200 mm

Höhe:

2200 mm

Durchgangsbreite:

900 mm

Durchgangshöhe:

2150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.269 kg

schützt vor Staub und Schmutz, ca. 120 x 220 cm, Reißverschlusslänge ca. 215 cm