HAUPA - Stechbeitel 14x280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180464
Schneidenform - gerade
Schneidenbreite - 14 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82053000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923063429
Sonepar Artikelnummer
120097008
Hersteller Artikelnummer
180464
Hersteller Typ
180464
Hersteller Artikel Nr.:
180464
Schneidenform:
gerade
Schneidenbreite:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82053000
Gewicht:
0.120 kg
mit Seitenface, poliertem Holzheft und Schneidenschutz


