HAUPA - Stechbeitel 16x280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180466
Schneidenform - gerade
Schneidenbreite - 16 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff des Griffs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923063436
Sonepar Artikelnummer
120097009
Hersteller Artikelnummer
180466
Hersteller Typ
180466
Hersteller Artikel Nr.:
180466
Schneidenform:
gerade
Schneidenbreite:
16 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Schneidenhärte (HRC):
0
Mit Schlagkappe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82053000
Gewicht:
0.132 kg


