HAUPA - Stechbeitel 18x280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180468
Schneidenform - gerade
Schneidenbreite - 18 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff des Griffs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923063443
Sonepar Artikelnummer
120097010
Hersteller Artikelnummer
180468
Hersteller Typ
180468
Hersteller Artikel Nr.:
180468
Schneidenform:
gerade
Schneidenbreite:
18 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Schneidenhärte (HRC):
1
Mit Schlagkappe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82053000
Gewicht:
0.161 kg


